BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R162229420
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
Rexroth 11EA BR33726(R162229420) ; 轴承/线性轴承
Carriage; Ball Slide; Series R1622; 86.2MM Overall Length; 48MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
R162229420
BDI部件号
15064211
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/R162229420/p/15064211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
R1622
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pre-Lubricated
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
1.10231
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series R1622; 86.2MM Overall Length; 48MM Overall Width; 29.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米
总高
1.177 英寸 | 29.9 毫米
全长
3.394 英寸 | 86.2 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米