BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R162231420
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R162231420
Carriage; Ball Slide; Series R1622; 110MM Overall Length; 70MM Overall Width; 40.4MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
R162231420
BDI部件号
20050630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/R162231420/p/20050630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
R1622
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pre-Lubricated
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
2.75578
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series R1622; 110MM Overall Length; 70MM Overall Width; 40.4MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
全长
4.331 英寸 | 110 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
总高
1.591 英寸 | 40.4 毫米