BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R1651 794 20
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R1651 794 20
Carriage; Ball Slide; Series R1651; 97.7MM Overall Length; 90MM Overall Width; 35.35MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular | Flange
制造商部件号
R1651 794 20
BDI部件号
15064011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/R1651-794-20/p/15064011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
R1651
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular | Flange
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pre-Lubricated
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
2.42508
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series R1651; 97.7MM Overall Length; 90MM Overall Width; 35.35MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular | Flange
总高
1.392 英寸 | 35.35 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
全长
3.846 英寸 | 97.7 毫米
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米