BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R165331420
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R165331420
Carriage; Ball Slide; Series R1653; 139MM Overall Length; 100MM Overall Width; 40.4MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
制造商部件号
R165331420
BDI部件号
15042922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/R165331420/p/15042922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
R1653
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flange
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pre-Lubricated | Standard Seal
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
4.9604
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series R1653; 139MM Overall Length; 100MM Overall Width; 40.4MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
全长
5.472 英寸 | 139 毫米
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
总高
1.591 英寸 | 40.4 毫米