https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25196420-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNE9DOHhNREk1TlRjMU56UTNNVGMzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RZME1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFjNzlmZjA3ZWRkZDRlYWRkMDY4OGI1Y2JkZTUxMjQ4ZmM3ZTkzODhiMzUyZWU3NzkxYTBiNmMzOGU5MmRhYw
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R165333824
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R165333824
Profile Rail Carriage; 35MM Rail Width; Flange Type; Steel Material; C3 Preload Class
制造商部件号
R165333824
BDI部件号
25196420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/R165333824/p/25196420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Carriage
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
35MM Rail Width; Flange Type; Steel Material; C3 Preload Class
详细描述
Profile Rail Carriage; 35MM Rail Width; Flange Type; Steel Material; C3 Preload Class