

NSK
NSK
RAA45GMP6Z
NSK NSK
描述
NSK RAA45GMP6Z
Carriage; Roller Slide; Series RA; 190MM Overall Length; 120MM Overall Width; 52MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
制造商部件号
RAA45GMP6Z
BDI部件号
1193171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/RAA45GMP6Z/p/1193171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176770852
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
RA
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Super High Load | Medium Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
RAA45GMP6Z
重量/磅
9.48
详细描述
Carriage; Roller Slide; Series RA; 190MM Overall Length; 120MM Overall Width; 52MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
总宽
4.724 英寸 | 120 毫米
全长
7.48 英寸 | 190 毫米
导轨宽
1.772英寸 | 45毫米
总高
2.047 英寸 | 52 毫米