https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122174-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobFl5OHhNREUwTVRjd056RTBNVEUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpJeE56UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OWVlZGJiMDMyMGIxYmIwZTFjNWM4NTNmMGJlOTcwYjNjMGRkMTQ5NWQ4ZTI1Yjc2ZTRlOTI5YTNlZmI1NWMwNA
DIAMOND CASE
DIAMOND CASE
SBI55FL-DD-K1-R
DIAMOND CASE DIAMOND CASE
描述
DIAMOND CASE SBI55FL-DD-K1-R
Profile Rail Carriage; 172.4MM Length; 140MM Width; 58MM Height; 53MM Rail Width; Roller Guide Profile; High Load
制造商部件号
SBI55FL-DD-K1-R
BDI部件号
25122173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/SBI55FL-DD-K1-R/p/25122173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Carriage
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
172.4MM Length; 140MM Width; 58MM Height; 53MM Rail Width; Roller Guide Profile; High Load
详细描述
Profile Rail Carriage; 172.4MM Length; 140MM Width; 58MM Height; 53MM Rail Width; Roller Guide Profile; High Load