IGUS
IGUS
TW-01-15
IGUS IGUS
描述
IGUS TW-01-15
Carriage; Plain Bearing; Series TW; 68MM Overall Length; 47MM Overall Width; 20MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
TW-01-15
BDI部件号
22581880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/TW-01-15/p/22581880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Plain Bearing
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
TW
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Drylin T Rail Guide Systems
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Plain Bearing Linear
详细描述
Carriage; Plain Bearing; Series TW; 68MM Overall Length; 47MM Overall Width; 20MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
总宽
1.85 英寸 | 47 毫米
总高
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
2.677 英寸 | 68 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米