对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TW-02-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGSCARRGE-LIN-TW-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMVlTODVOVE16TWpFME5USXpOREl5TG1wd1p3fGQ3ZjJkYTdhNzllYWU4MzNkNzZjMDdlMTA2NmI3MzVlM2UzZjA3MjZlYmVlZDJmOGIyZTJkMGYwNDhmNTcxMzY
18179518 滑块 

IGUS IGUS

TW-02-25

描述

IGUS TW-02-25 ; 精机产品/滑块

Carriage; Plain Bearing; Series TW; 77MM Overall Length; 70MM Overall Width; 31MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular

制造商部件号

TW-02-25

BDI部件号
18179518

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IGUS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.285
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Carriage
产品类型
Plain Bearing
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
TW
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Drylin T - Rail Guide Systems - Product Range | Heavy Duty For Extreme Conditions
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Plain Bearing Linear
重量/磅
0.63934
详细描述
Carriage; Plain Bearing; Series TW; 77MM Overall Length; 70MM Overall Width; 31MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
全长
3.031 英寸 | 77 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米
总高
1.22 英寸 | 31 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新