https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRPRL-PW5-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3T0M4eE1EYzNNREl6T0RRM01qSXlNaTlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlZGSlFVa3hmVUZjMVgwRk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDU1NGEzYTllNDVhNTEwODlmNTg1MmI3ZTI5ZGE0NmIxZDhmNGFiYzk4NmZhODgwY2I3MDE4NDk1OTMxMzZmOGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRPRL-PW5-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3T0M4eE1EYzNNREl6T0RRM01qSXlNaTlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlZGSlFVa3hmVUZjMVgwRk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDU1NGEzYTllNDVhNTEwODlmNTg1MmI3ZTI5ZGE0NmIxZDhmNGFiYzk4NmZhODgwY2I3MDE4NDk1OTMxMzZmOGE
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
UT2WPAPR-5A
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER UT2WPAPR-5A
Carriage; Track Roller Slide; Series PW; 224.2MM Overall Length; 38MM Overall Width; 27.7MM Overall Height; 40MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
UT2WPAPR-5A
BDI部件号
19122661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/UT2WPAPR-5A/p/19122661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.597
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
PW
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | 5 Rollers | Stainless Steel Bearing | Aluminum Alloy Channel
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
UT2WPAPR-5A
重量/磅
1.318
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series PW; 224.2MM Overall Length; 38MM Overall Width; 27.7MM Overall Height; 40MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
全长
8.827 英寸 | 224.2 毫米
总高
1.091 英寸 | 27.7 毫米
导轨宽
1.575英寸 | 40毫米

