https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-CDW-TRRR-5RLRS-T-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoaU5TOHhNREkwTkRrM01qWXdPVFUyTmk5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZRMFJYWDFSU1VsSmZOVkpNVWxOZlZGOHlVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAwNTA1YmMxNDQ5YWIxYTBhZjZkMGJiYWI0ZjA1YjJmMDdkYTYxZGUwZjRlZTlhMTdlYjYxOTY2M2QwMTEwZjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-CDW-TRRR-5RLRS-T-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoaU5TOHhNREkwTkRrM01qWXdPVFUyTmk5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZRMFJYWDFSU1VsSmZOVkpNVWxOZlZGOHlVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAwNTA1YmMxNDQ5YWIxYTBhZjZkMGJiYWI0ZjA1YjJmMDdkYTYxZGUwZjRlZTlhMTdlYjYxOTY2M2QwMTEwZjM
ROLLON
ROLLON
CDW43-190-2RS-B-T
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON CDW43-190-2RS-B-T
Track Roller Round Rail Carriage; 190MM Overall Length; 44.9MM Overall Width; 43MM Rail Width; CDW Series; Track Roller; 5 Rollers; Solid; CPA43; Steel; Rectangular Long
制造商部件号
CDW43-190-2RS-B-T
BDI部件号
23717773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/CDW43-190-2RS-B-T/p/23717773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
CDW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
5
截面
Solid
支重轮数量
CPA43
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Splashproof Seal | T-Type of Wiper
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
详细描述
Track Roller Round Rail Carriage; 190MM Overall Length; 44.9MM Overall Width; 43MM Rail Width; CDW Series; Track Roller; 5 Rollers; Solid; CPA43; Steel; Rectangular Long
总宽
1.768 英寸 | 44.9 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
导轨宽
1.693英寸 | 43毫米
全长
7.48 英寸 | 190 毫米


