对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CEX30-88-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLXXXXXX-CE-TRXR-C-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoaU1pOHhNREkwTkRrNE5URTVNalEzT0M5SlRrUlNUa3hZV0ZoWVdGaGZRMFZmVkZKWVVsOURYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ODY3ZDRiM2ViMTQ0Y2ZlZDFmYjU2MzdhNDJiNGNlODEwYzQ5NThmZTYxMjE0YjVjODY0ZjY1MWE5NTVhZjhk
23717809 滚轮 

ROLLON ROLLON

CEX30-88-2RS

描述

ROLLON CEX30-88-2RS ; 精机产品/滑块

Track Roller X-Rail Carriage; 88MM Overall Length; 27MM Overall Width; 15MM Overall Height; 29.5MM Rail Width; CEX Series; Track Roller; 3 Rollers; Compact; CRPNX30 - CRPAX30; Stainless Steel; Rectangle

制造商部件号

ROLLON CEX30-88-2RS

BDI部件号
23717809

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller X-Rail
系列
CEX
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
CRPNX30 | CRPAX30
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Splashproof Seal
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
X Rail Linear
详细描述
Track Roller X-Rail Carriage; 88MM Overall Length; 27MM Overall Width; 15MM Overall Height; 29.5MM Rail Width; CEX Series; Track Roller; 3 Rollers; Compact; CRPNX30 - CRPAX30; Stainless Steel; Rectangle
全长
3.465 英寸 | 88 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米
导轨宽
1.161英寸 | 29.5毫米
总高
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新