https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-FCC-AL-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobE5TOHhNRGN4TVRJM05UUXdOVE0wTWk5SlRrUkNTVk5EVWtkWVdGaGZWRkpXVWt4ZlJrTkRYMEZNWHpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNzE5NGQ3YzNmOTU0ZDRmZWU2NzUyZjIyYjhkYzcwZGViNTQxNmIyMzkzNmFiZjM4ZDg0NmU0MTlmMDU2ZmUy
HEPCO
HEPCO
CRFCC761267LBDR
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO CRFCC761267LBDR
Series FCC; 250MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
制造商部件号
CRFCC761267LBDR
BDI部件号
19118104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/CRFCC761267LBDR/p/19118104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.05
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
FCC
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
RSJ-54-C/E-DR | RLJ-54-C/E-DR
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistance | Fixed Center Carriage | Anodized | Double Row Bearing | Metal Shield | With Lubricator
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
CRFCC761267LBDR
重量/磅
8.929
详细描述
Series FCC; 250MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
总高
2.154 英寸 | 54.7 毫米
导轨宽
2.992英寸 | 76毫米
全长
9.843 英寸 | 250 毫米
总宽
7.283 英寸 | 185 毫米