https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-CSW-TRRR-4RLRS-U-2Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMFlpOHhNREkwTkRrM05qRXhOVGMwTWk5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZRMU5YWDFSU1VsSmZORkpNVWxOZlZWOHlXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjQ3ZWY2MjcxZmM2YWNjOWY2Y2Q4ZTUwM2IyZDVjNzkwZmYyNjU4NWE2MzJiNTk4ZjRkYjc2NGU3YThiMTdiNg
ROLLON
ROLLON
CSW 43-150-ZZ-U
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON CSW 43-150-ZZ-U
Track Roller Round Rail Carriage; 150MM Overall Length; 43MM Rail Width; CSW Series; Track Roller; 4 Rollers; Solid; CPA43; Steel; Rectangular Long
制造商部件号
CSW 43-150-ZZ-U
BDI部件号
20850831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/CSW-43-150-ZZ-U/p/20850831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
G00
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
CSW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
CPA43
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cover Disc | U-Type of Wiper
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
详细描述
Track Roller Round Rail Carriage; 150MM Overall Length; 43MM Rail Width; CSW Series; Track Roller; 4 Rollers; Solid; CPA43; Steel; Rectangular Long
全长
5.906 英寸 | 150 毫米
导轨宽
1.693英寸 | 43毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米