HEPCO
HEPCO
FCC25351BKDRNS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO FCC25351BKDRNS
Series FCC; 127MM Overall Length; 80MM Overall Width; 28.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 25MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
制造商部件号
FCC25351BKDRNS
BDI部件号
19118283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/FCC25351BKDRNS/p/19118283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
FCC
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
RSJ-25-C/E-DR | RLJ-25-C/E-DR
材料
Aluminum
形状
Rectangular with One End Extruded
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Fixed Center Carriage | With Clamping Brake | Anodized | Double Row Bearing | Right Handed | Nitrile Seal
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
FCC25351BKDRNS
重量/磅
1.235
详细描述
Series FCC; 127MM Overall Length; 80MM Overall Width; 28.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 25MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米
总高
1.106 英寸 | 28.1 毫米
导轨宽
0.984英寸 | 25毫米