INA
INA
LFKL52
INA INA
描述
INA LFKL52
Series LF; 136MM Overall Length; 130MM Overall Width; 46.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
制造商部件号
LFKL52
BDI部件号
1175212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/LFKL52/p/1175212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802605440
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
LF
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
LFR5201-KDD
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Wrap Around Style | Clearance Free | Concentric Bolt | With Front Longitudinal Wiper | Optional Corrosion Resistance
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
LFKL52
重量/磅
3.307
详细描述
Series LF; 136MM Overall Length; 130MM Overall Width; 46.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
总宽
5.118 英寸 | 130 毫米
总高
1.815 英寸 | 46.1 毫米
导轨宽
2.047英寸 | 52毫米
全长
5.354 英寸 | 136 毫米