INA
INA
LFL52-SF-RB
INA INA
描述
INA LFL52-SF-RB
Series LF; 100MM Overall Length; 120MM Overall Width; 43.2MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Stainless
制造商部件号
LFL52-SF-RB
BDI部件号
18314260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/LFL52-SF-RB/p/18314260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364121044
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
LF
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
LFR5201-KDD
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistance | Open Carriage | Clearance Free | Non Adjustable
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
LFL52-SF-RB
重量/磅
2.205
详细描述
Series LF; 100MM Overall Length; 120MM Overall Width; 43.2MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 52MM Rail Width; Solid Section; Stainless
总高
1.701 英寸 | 43.2 毫米
全长
3.937 英寸 | 100 毫米
导轨宽
2.047英寸 | 52毫米
总宽
4.724 英寸 | 120 毫米


