对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MV0WPAP https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-MV-AL-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhsWXk4eE1EYzNNRFEyT1RBNU16UXdOaTlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlZGSldVa3hmVFZaZlFVeGZORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWFkMmNiZWVjOTljY2EzMDJmODRjYTNlZGFlNWQxYzUyYjY3MDIwODJiZjI4YzE3MjkyMWViZDhmMWFjNWRhNw
19119204 滚轮 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

MV0WPAP

描述

BISHOP-WISECARVER MV0WPAP

Series Minvee; 50.8MM Overall Length; 44.45MM Overall Width; 17.2MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 13.106MM Rail Width; Solid Section;

制造商部件号

MV0WPAP

BDI部件号
19119204

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
Minvee
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
SWIC0P | SWIE0P
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Anodized | Sealed Steel Wheel | Double Row Bearing | With Stainless Steel Lubricator and Felt Lubrication Pad
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
MV0WPAP
重量/磅
0.158
详细描述
Series Minvee; 50.8MM Overall Length; 44.45MM Overall Width; 17.2MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 13.106MM Rail Width; Solid Section;
全长
2 英寸 | 50.8 毫米
导轨宽
0.516英寸 | 13.106毫米
总高
0.677 英寸 | 17.2 毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新