https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-N-UT-TRRR-3RLRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJneE1TOHhNREkwTkRrNE16WXhPVFl4TkM5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZUbDlWVkY5VVVsSlNYek5TVEZKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzMyNTg3NzM1NDgyMzVmNGI5MDNkOTcyZDk2YjRjNmY4YjZiMWUyYTk0MDFjOTFmYTBlY2M4ZGFlNjE0OTgwNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-N-UT-TRRR-3RLRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJneE1TOHhNREkwTkRrNE16WXhPVFl4TkM5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZUbDlWVkY5VVVsSlNYek5TVEZKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzMyNTg3NzM1NDgyMzVmNGI5MDNkOTcyZDk2YjRjNmY4YjZiMWUyYTk0MDFjOTFmYTBlY2M4ZGFlNjE0OTgwNA
ROLLON
ROLLON
NU18
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON NU18
Track Roller Round Rail Carriage; 74MM Overall Length; 18.3MM Overall Width; 16.5MM Overall Height; 18MM Rail Width; NU Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA18 - CPN18; Aluminum; Rectangle
制造商部件号
NU18
BDI部件号
21991068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/NU18/p/21991068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
NU
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
CPA18 | CPN18
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
详细描述
Track Roller Round Rail Carriage; 74MM Overall Length; 18.3MM Overall Width; 16.5MM Overall Height; 18MM Rail Width; NU Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA18 - CPN18; Aluminum; Rectangle
全长
2.913 英寸 | 74 毫米
导轨宽
0.709英寸 | 18毫米
总宽
0.72 英寸 | 18.3 毫米
总高
0.65 英寸 | 16.5 毫米


