PBC LINEAR
PBC LINEAR
RRS30
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR RRS30
Series RR; 86.9MM Overall Length; 25.4MM Overall Width; 22.6MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 30MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
制造商部件号
RRS30
BDI部件号
21453832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/RRS30/p/21453832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
RR
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gothic Arch Roller Design | 52100 Steel Roller | Sealed Bearing | Oil Filled Plastic
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
RRS30
重量/磅
0.198
详细描述
Series RR; 86.9MM Overall Length; 25.4MM Overall Width; 22.6MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 30MM Rail Width; Solid Section; Aluminum
总高
0.89 英寸 | 22.6 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米
导轨宽
1.181英寸 | 30毫米
全长
3.421 英寸 | 86.9 毫米


