BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
UT1WPA-4A
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A
Series SW; 166.5MM Overall Length; 24MM Overall Width; 20.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 26MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
制造商部件号
UT1WPA-4A
BDI部件号
19122635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/UT1WPA-4A/p/19122635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.156
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
SW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
SWIC1 | SWIE1
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Steel Roller | Double Row Bearing | Concentric or Eccentric Roller Can be Used | Metal Shield
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
UT1WPA-4A
重量/磅
0.359
详细描述
Series SW; 166.5MM Overall Length; 24MM Overall Width; 20.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 26MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
总宽
0.945 英寸 | 24 毫米
导轨宽
1.024英寸 | 26毫米
总高
0.815 英寸 | 20.7 毫米
全长
6.555 英寸 | 166.5 毫米