https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-PW-AL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmc0TWk4eE1EYzNNREEyT1RVNE5UazFNQzlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlZGSldVa3hmVUZkZlFVeGZOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlkMjZhYzdkNzkzOGM0NDBmMjcxMDZkZWMwMjg2NjczZDA0NDU2ZjFjNTQ1ZDc5ZTlkNTAwYjEzNTRjMzEwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-PW-AL-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmc0TWk4eE1EYzNNREEyT1RVNE5UazFNQzlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlZGSldVa3hmVUZkZlFVeGZOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzlkMjZhYzdkNzkzOGM0NDBmMjcxMDZkZWMwMjg2NjczZDA0NDU2ZjFjNTQ1ZDc5ZTlkNTAwYjEzNTRjMzEwNg
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
UT2WPAP-5A
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER UT2WPAP-5A
Series PW; 224.2MM Overall Length; 38MM Overall Width; 27.7MM Overall Height; Track Roller; 5 Track Rollers; 40MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
制造商部件号
UT2WPAP-5A
BDI部件号
19122658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/UT2WPAP-5A/p/19122658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
PW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
5
截面
Solid
支重轮数量
SWIC2P | SWIE2P
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polymer Overmolded Stainless Steel Roller | Single Row Bearing | Aluminum Channel | Nylon End Cap with Felt Lubricator
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
UT2WPAP-5A
详细描述
Series PW; 224.2MM Overall Length; 38MM Overall Width; 27.7MM Overall Height; Track Roller; 5 Track Rollers; 40MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
总高
1.091 英寸 | 27.7 毫米
导轨宽
1.575英寸 | 40毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
全长
8.827 英寸 | 224.2 毫米

