https://www.bdiexpress.com/medias/INDGHMXXXXXX-19122688-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoalpDOHhNRFUzTURrM09EUXlOamt4TUM5SlRrUkhTRTFZV0ZoWVdGaGZNVGt4TWpJMk9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzM3ZTkzZjcxN2JjYTQ2N2RkMGFiYjE1Y2QzZjExNGUwNTNiMzJhNjdiZjFiNzBkZDE0NmU2Mzk5NTYyN2Y5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGHMXXXXXX-19122688-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoalpDOHhNRFUzTURrM09EUXlOamt4TUM5SlRrUkhTRTFZV0ZoWVdGaGZNVGt4TWpJMk9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzM3ZTkzZjcxN2JjYTQ2N2RkMGFiYjE1Y2QzZjExNGUwNTNiMzJhNjdiZjFiNzBkZDE0NmU2Mzk5NTYyN2Y5OA
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
UTCCA1-SS
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER UTCCA1-SS
Series SW; 100MM Overall Length; 38MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 40MM Rail Width; Solid Section; Stainless S
制造商部件号
UTCCA1-SS
BDI部件号
19122688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/UTCCA1-SS/p/19122688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
SW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
SWIC1 | SWIE1
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stainless Steel Roller | Double Row Angular Contact Bearing | Metal Shield
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
UTCCA1-SS
详细描述
Series SW; 100MM Overall Length; 38MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 40MM Rail Width; Solid Section; Stainless S
总高
0.768 英寸 | 19.5 毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
导轨宽
1.575英寸 | 40毫米
全长
3.937 英寸 | 100 毫米


