BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
BWIE4M
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER BWIE4M
Bushed Wheel; V Rail; 12MM Bore; 59.94MM Outside Diameter; 19.05MM Wheel Width; 25.88MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
BWIE4M
BDI部件号
19117648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/BWIE4M/p/19117648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.302
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Bushed Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Nylon Retainer
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
BWIE4M
重量/磅
0.666
详细描述
Bushed Wheel; V Rail; 12MM Bore; 59.94MM Outside Diameter; 19.05MM Wheel Width; 25.88MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
总宽
1.019 英寸 | 25.88 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.94 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
轮盘宽
0.75英寸 | 19.05毫米