https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpT0M4eE1EYzJPREUzTmpBNE56QTNNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNWVkZWRhYjFmZDYxNTk5NWRjNDI2MzdlMDk2M2Y4OWM5NWNlYWFjYTk0ZjI1OTQ5NTEzZjliNTdkMjg4MzFk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpT0M4eE1EYzJPREUzTmpBNE56QTNNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUTBOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNWVkZWRhYjFmZDYxNTk5NWRjNDI2MzdlMDk2M2Y4OWM5NWNlYWFjYTk0ZjI1OTQ5NTEzZjliNTdkMjg4MzFk
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
CSWIC1
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER CSWIC1
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel
制造商部件号
CSWIC1
BDI部件号
19118158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/CSWIC1/p/19118158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Nylon Retainer | M8 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIC1
重量/磅
0.055
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel
总宽
0.761 英寸 | 19.34 毫米
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
孔径
0.248 英寸 | 6.3 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米

