https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-POLY-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcwTWk4eE1EYzJPREV4T1RjMU9EZzNPQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVFUMHhaWDBWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgyM2ZmMWI0ZWY1NDg4YzQ3MzU3Yjc4OTYwMTIxMTg4NDU2YjA3YWQwNGFkZjRlMDgzNzE5NWJhZmQ2ZmYxOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-POLY-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcwTWk4eE1EYzJPREV4T1RjMU9EZzNPQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVFUMHhaWDBWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgyM2ZmMWI0ZWY1NDg4YzQ3MzU3Yjc4OTYwMTIxMTg4NDU2YjA3YWQwNGFkZjRlMDgzNzE5NWJhZmQ2ZmYxOA
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
CSWIE0P
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER CSWIE0P
Studded Wheel; Flat Rail; 5.56MM Bore; 14.83MM Outside Diameter; 6.35MM Wheel Width; 16.95MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel
制造商部件号
CSWIE0P
BDI部件号
19118166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/CSWIE0P/p/19118166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Polymer Overmoulded Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Stainless Steel Retainer | M5 X 0.8 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIE0P
重量/磅
0.013
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 5.56MM Bore; 14.83MM Outside Diameter; 6.35MM Wheel Width; 16.95MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel
轮盘宽
0.25英寸 | 6.35毫米
总宽
0.667 英寸 | 16.95 毫米
外径
0.584 英寸 | 14.83 毫米
孔径
0.219 英寸 | 5.56 毫米

