https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcyTlM4eE1EYzNNREUwTXpnM01UQXdOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzdlMjVkNDQyMzM3NTI5MzY1NDVlMDBmYjIzNjk2Y2EyOTNlMjQ1NDk0ZmFjNTRiOGVlZDVjM2IyYjU3OTYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcyTlM4eE1EYzNNREUwTXpnM01UQXdOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzdlMjVkNDQyMzM3NTI5MzY1NDVlMDBmYjIzNjk2Y2EyOTNlMjQ1NDk0ZmFjNTRiOGVlZDVjM2IyYjU3OTYz
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
CSWIE1
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER CSWIE1
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel
制造商部件号
CSWIE1
BDI部件号
19118167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/CSWIE1/p/19118167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Nylon Retainer | M6 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIE1
重量/磅
0.055
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
孔径
0.248 英寸 | 6.3 毫米
总宽
0.761 英寸 | 19.34 毫米

