https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcyTlM4eE1EYzNNREUwTXpnM01UQXdOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzdlMjVkNDQyMzM3NTI5MzY1NDVlMDBmYjIzNjk2Y2EyOTNlMjQ1NDk0ZmFjNTRiOGVlZDVjM2IyYjU3OTYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcyTlM4eE1EYzNNREUwTXpnM01UQXdOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzdlMjVkNDQyMzM3NTI5MzY1NDVlMDBmYjIzNjk2Y2EyOTNlMjQ1NDk0ZmFjNTRiOGVlZDVjM2IyYjU3OTYz
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
CSWIE2X
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER CSWIE2X
Studded Wheel; Flat Rail; 9.53MM Bore; 30.73MM Outside Diameter; 11.12MM Wheel Width; 26.57MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel
制造商部件号
CSWIE2X
BDI部件号
19118172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/CSWIE2X/p/19118172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.062
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Nylon Retainer | M8 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIE2X
重量/磅
0.143
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 9.53MM Bore; 30.73MM Outside Diameter; 11.12MM Wheel Width; 26.57MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel
轮盘宽
0.438英寸 | 11.12毫米
总宽
1.046 英寸 | 26.57 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
外径
1.21 英寸 | 30.73 毫米

