https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GBHJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWWk4eE1EYzJPREUzTURBeU5EazVNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIwSklTbDlXVWt4ZlUxUk1YME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjlmOTBhMDhkZGUwNmVlNGI1YjcwMmM5ZGYxZGMxM2ZhMjBhNTYzNTU3ZTA2NWIxZWM4ODA1Yzk1ZjMzMTIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GBHJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWWk4eE1EYzJPREUzTURBeU5EazVNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIwSklTbDlXVWt4ZlUxUk1YME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YjlmOTBhMDhkZGUwNmVlNGI1YjcwMmM5ZGYxZGMxM2ZhMjBhNTYzNTU3ZTA2NWIxZWM4ODA1Yzk1ZjMzMTIx
HEPCO
HEPCO
GBHJ-265-C-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO GBHJ-265-C-NS
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 26.5MM Outside Diameter; 7MM Wheel Width; 21.1MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With S | NS Rail
制造商部件号
GBHJ-265-C-NS
BDI部件号
19118686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/GBHJ-265-C-NS/p/19118686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
S | NS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blind Hole Fixing | Carbon Chromium | Nitrile Seal
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
GBHJ265CNS
重量/磅
0.066
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 26.5MM Outside Diameter; 7MM Wheel Width; 21.1MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With S | NS Rail
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
轮盘宽
0.276英寸 | 7毫米
总宽
0.831 英寸 | 21.1 毫米
外径
1.043 英寸 | 26.5 毫米

