GLJ-265-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GLJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd6TkM4eE1EYzJPREE1TmpRNU16VTVPQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIweEtYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM1YjliZmVjYTg5NzIyZWRiYmJlMGUwYzU1OGVjZjliMTk2ZDNiYWM0OTFkOGQ1NmI0ZTYwZjA1ZmJmNGRlM2U
19118699 轮子 

HEPCO HEPCO

GLJ-265-C

描述

HEPCO PIN WITH BEARING GLJ 265 C ; 轴承/滚轮轴承

Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 26.5MM Outside Diameter; 7MM Wheel Width; 30.3MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail

制造商部件号

GLJ-265-C

BDI部件号
19118699

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
S | NS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
GLJ265C
重量/磅
0.066
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 26.5MM Outside Diameter; 7MM Wheel Width; 30.3MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.043 英寸 | 26.5 毫米
总宽
1.193 英寸 | 30.3 毫米
轮盘宽
0.276英寸 | 7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新