对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

GSJ-580-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GSJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd6Tmk4eE1EYzJPREEyT0RZd09EQXpNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIxTktYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyMGVkZjQyMTI0NTBhZWVkOGEzYTZkZTdhNmM0OGEzZjBjNDE4NTViMjlmZDg1ODc1NWE1ZDJiN2RlZmI2OWM
19118721 轮子 

HEPCO HEPCO

GSJ-580-C

描述

HEPCO GSJ-580-C

Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 40.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With L | NL Rail

制造商部件号

GSJ-580-C

BDI部件号
19118721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.278
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
L | NL Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Carbon Chromium | Metal Shield | M14 X 1.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
GSJ580C
重量/磅
0.617
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 40.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With L | NL Rail
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
总宽
1.598 英寸 | 40.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新