HEPCO
HEPCO
LR-N-25-C-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO LR-N-25-C-NS
Studded Wheel; Flat Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 7MM Wheel Width; 33.5MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With FT32-16 Rail
制造商部件号
LR-N-25-C-NS
BDI部件号
19119059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/LR-N-25-C-NS/p/19119059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
FT32-16 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | Nitrile Seal | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
LRN25CNS
重量/磅
0.088
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 7MM Wheel Width; 33.5MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With FT32-16 Rail
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
1.319 英寸 | 33.5 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
轮盘宽
0.276英寸 | 7毫米