对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RLJ13CNS https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhsWXk4eE1EYzJOemt3TmprMk16UTROaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxOGUzZDM3NmVjYzdhZjA0NmFlNDM0NDRlM2EwNjQ1NGZjYzRiYzk5ODBiYmVkYzNmMzIxYThkYjMyY2Q2MzI
19120866 轮子 

HEPCO HEPCO

RLJ13CNS

描述

HEPCO RLJ13CNS

Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 19.6MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With R12 | TNMS12 Rail

制造商部件号

RLJ13CNS

BDI部件号
19120866

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
R12 | TNMS12 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M4 X 0.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
RLJ13CNS
重量/磅
0.018
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 19.6MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With R12 | TNMS12 Rail
总宽
0.772 英寸 | 19.6 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
轮盘宽
0.315英寸 | 8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新