对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SJ-18-E-DR-NS https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJobFpDODRPVFl3TnpBeU1qRTRNamN3TG1wd1p3fDMyMDE1NmU4NzUyMTE3ZWJhYmU1MzRiNDkyZjY0NzQ3OWRkYjIzMjcwMmJmMDdjNzUwOTU5OGUyNDE2ZDAyODQ
19121189 轮子 

HEPCO HEPCO

SJ-18-E-DR-NS

描述

HEPCO SJ-18-E-DR-NS

Studded Wheel; V Rail; 6MM Bore; 18MM Outside Diameter; 10MM Wheel Width; 19.8MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With V | NV Rail

制造商部件号

SJ-18-E-DR-NS

BDI部件号
19121189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
V | NV Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Double Row | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M6 X 0.75 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SJ18EDRNS
重量/磅
0.042
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 6MM Bore; 18MM Outside Diameter; 10MM Wheel Width; 19.8MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With V | NV Rail
总宽
0.78 英寸 | 19.8 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
轮盘宽
0.394英寸 | 10毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新