HEPCO
HEPCO
SJ-25E
HEPCO HEPCO
描述
Bishop SJ25E ; 轴承/滚轮轴承
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 26.4MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
制造商部件号
SJ-25E
BDI部件号
19121205
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SJ-25E/p/19121205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
S | NS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SJ25E
重量/磅
0.106
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 26.4MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
1.039 英寸 | 26.4 毫米