HEPCO
HEPCO
SS-BHJ-34-C-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SS-BHJ-34-C-NS
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With M | NM Rail
制造商部件号
SS-BHJ-34-C-NS
BDI部件号
19121282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SS-BHJ-34-C-NS/p/19121282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
M | NM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blind Hole Fixing | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSBHJ34CNS
重量/磅
0.231
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With M | NM Rail
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
轮盘宽
0.709英寸 | 18毫米
总宽
1.382 英寸 | 35.1 毫米