https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SSDV-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6WVM4eE1EYzJPRGsyTmpNeU1ERTFPQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxTkVWbDlXVWt4ZlUxUk1YME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MzY0YmY1ZThhMzZkNmM4YjNiODJjYzBlYTZhNjQxNjg2ZDM5ZWQ0ZDMwOWZjNDkwYjk0OTA5MTFkYWJmYjE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SSDV-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6WVM4eE1EYzJPRGsyTmpNeU1ERTFPQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxTkVWbDlXVWt4ZlUxUk1YME5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MzY0YmY1ZThhMzZkNmM4YjNiODJjYzBlYTZhNjQxNjg2ZDM5ZWQ0ZDMwOWZjNDkwYjk0OTA5MTFkYWJmYjE2
HEPCO
HEPCO
SS-DV-4-C
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SS-DV-4-C
Studded Wheel; V Rail; 16MM Bore; 59.94MM Outside Diameter; 19.05MM Wheel Width; 74MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T4 Rail
制造商部件号
SS-DV-4-C
BDI部件号
19121328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SS-DV-4-C/p/19121328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
None
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T4 Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSDV4C
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 16MM Bore; 59.94MM Outside Diameter; 19.05MM Wheel Width; 74MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T4 Rail
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.94 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
轮盘宽
0.75英寸 | 19.05毫米

