对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SS-LR-N-18-E-NS https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-LRN-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd5T0M4eE1EYzJPVFV4T0RVeU5qUTVOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlRGSk9YMFpNVkZKTVgxTlVURjlGUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMWNiZDhhZGQ5NTU1ZThlZWY0ZmIwMjI5MjFhODVjNjkxODNlMTg5MTM4MDBhZGZhMTVkMzE5NDY0YzIyZGM
19121360 轮子 

HEPCO HEPCO

SS-LR-N-18-E-NS

描述

HEPCO SS-LR-N-18-E-NS

Studded Wheel; Flat Rail; 6MM Bore; 18MM Outside Diameter; 5MM Wheel Width; 25.5MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With FT24-12 Rail

制造商部件号

SS-LR-N-18-E-NS

BDI部件号
19121360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
FT24-12 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | Nitrile Seal | M6 X 0.75 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
SSLRN18ENS
重量/磅
0.035
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 6MM Bore; 18MM Outside Diameter; 5MM Wheel Width; 25.5MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With FT24-12 Rail
总宽
1.004 英寸 | 25.5 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
轮盘宽
0.197英寸 | 5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新