HEPCO
HEPCO
SS-SJ-13-E-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SS-SJ-13-E-NS
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 15.9MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With MS | NMS Rail
制造商部件号
SS-SJ-13-E-NS
BDI部件号
19121706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SS-SJ-13-E-NS/p/19121706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
MS | NMS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M4 X 0.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSSJ13ENS
重量/磅
0.018
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 15.9MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With MS | NMS Rail
轮盘宽
0.315英寸 | 8毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
0.626 英寸 | 15.9 毫米


