

BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SWAC2X
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SWAC2X
Studded Wheel; V Rail; 0.393" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 1.54" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
SWAC2X
BDI部件号
19121908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SWAC2X/p/19121908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carbon Chromium
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SWAC2X
重量/磅
0.164
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 0.393" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 1.54" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
孔径
0.393 英寸 | 9.982 毫米
外径
1.21 英寸 | 30.73 毫米
轮盘宽
0.438英寸 | 11.12毫米
总宽
1.54 英寸 | 39.116 毫米