https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWI-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0WkM4eE1EYzJOemd6TkRNNE1qTTJOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEpYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI3NDA5MDY5ODJhYTQ4YWVlZjNjNmZjOWQyZjUzZDU2MWJjMjUzNzM4NzI4NjEwNDZjNDk2ZWE5MTkxZGZjNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWI-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0WkM4eE1EYzJOemd6TkRNNE1qTTJOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEpYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI3NDA5MDY5ODJhYTQ4YWVlZjNjNmZjOWQyZjUzZDU2MWJjMjUzNzM4NzI4NjEwNDZjNDk2ZWE5MTkxZGZjNGM
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SWIE3X
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SWIE3X
Studded Wheel; V Rail; 10.72MM Bore; 45.8MM Outside Diameter; 15.88MM Wheel Width; 36.68MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
SWIE3X
BDI部件号
19121942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SWIE3X/p/19121942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Nylon Retainer
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SWIE3X
重量/磅
0.356
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10.72MM Bore; 45.8MM Outside Diameter; 15.88MM Wheel Width; 36.68MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
总宽
1.444 英寸 | 36.68 毫米
外径
1.803 英寸 | 45.8 毫米
孔径
0.422 英寸 | 10.72 毫米
轮盘宽
0.625英寸 | 15.88毫米

