HEPCO
HEPCO
THJR95CNS22
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO THJR95CNS22
Studded Wheel; V Rail; 20MM Bore; 95MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 79MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
制造商部件号
THJR95CNS22
BDI部件号
19122090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/THJR95CNS22/p/19122090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
HSS25 | HSD25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | Removable V Bearing | Nitrile Seal | 22MM Thickness Mounting Plate
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
THJR95CNS22
重量/磅
3.197
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 20MM Bore; 95MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 79MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
轮盘宽
1.339英寸 | 34毫米
总宽
3.11 英寸 | 79 毫米