BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
W1
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER W1
Wheel; V Rail; 3/16" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 0.31" Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
W1
BDI部件号
19122743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/W1/p/19122743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Nylon Retainer | ABEC 1
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
W1
重量/磅
0.024
详细描述
Wheel; V Rail; 3/16" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 0.31" Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
总宽
0.31 英寸 | 7.874 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米


