BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
W2SSX
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER W2SSX
Wheel; V Rail; 3/8" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 7/16" Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
W2SSX
BDI部件号
18478530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/W2SSX/p/18478530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 17 |
| BDI- 波兰 | 1 |
| BDI- 美国 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Nylon Retainer | ABEC 1
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
W2SSX
重量/磅
0.086
详细描述
Wheel; V Rail; 3/8" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 7/16" Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
外径
1.21 英寸 | 30.73 毫米
轮盘宽
0.438英寸 | 11.12毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
总宽
0.438 英寸 | 11.125 毫米


