对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

WDW2SSX https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLXXX-W-VRL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJobU15ODVOamMyTWpNeU5Ea3hNRE00TG1wd1p3fDliNTE5ZTNmZjA4ZWJkODQzNjMzYjI2ZDQzN2MxZWZmOGQwNDcwN2U5MjAyNTEwMGQ3NjE1MTQ0ZWNiMjllMmE
19122789 轮子 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

WDW2SSX

描述

BISHOP-WISECARVER WDW2SSX

Wheel; V Rail; 3/8" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 7/16" Overall Width; Ball; 2 Seals | 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail

制造商部件号

WDW2SSX

BDI部件号
19122789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals | 2 Shields
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown | Double Row Angular Contact Bearing | Carbon Chromium | Stainless Steel Retainer
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
WDW2SSX
重量/磅
0.083
详细描述
Wheel; V Rail; 3/8" Bore; 1.21" Outside Diameter; 7/16" Wheel Width; 7/16" Overall Width; Ball; 2 Seals | 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
总宽
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
轮盘宽
0.438英寸 | 11.12毫米
外径
1.21 英寸 | 30.73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新