https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01TOHhNRFEzT1RBMk9UazFOREEzT0M5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFqRTJRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY0Mzg4ZmEyOTQzOWIxZGNmOTlmODUyYjcyMzdkMTE1NTYxNWFmNjRlMDFiMzc5YWUxZTk3YjNkOWNlZGI0ZA
THOMSON
THOMSON
FNYBUPB06
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUPB06
3/8" Bore; 1/2" Base to Center Height; 1.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 7/8" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-06; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
FNYBUPB06
BDI部件号
853780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUPB06/p/853780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486201922
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-06
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | No.6 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUPB06
重量/磅
0.13
详细描述
3/8" Bore; 1/2" Base to Center Height; 1.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 7/8" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-06; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
名义螺栓孔中心
1.4英寸 | 35.6毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到中心高度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米