https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01TOHhNRFEzT1RBMk9UazFOREEzT0M5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFqRTJRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY0Mzg4ZmEyOTQzOWIxZGNmOTlmODUyYjcyMzdkMTE1NTYxNWFmNjRlMDFiMzc5YWUxZTk3YjNkOWNlZGI0ZA
THOMSON
THOMSON
FNYBUPB16ALS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUPB16ALS
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-16-A; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
FNYBUPB16ALS
BDI部件号
853816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUPB16ALS/p/853816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486108849
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-16-A
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD | No.10 Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUPB16ALS
重量/磅
2.4
详细描述
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-16-A; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
底座到中心高度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
名义螺栓孔中心
2.9英寸 | 73.7毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米