https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUPB16A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01TOHhNRFEzT1RBMk9UazFOREEzT0M5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWUVFqRTJRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGY0Mzg4ZmEyOTQzOWIxZGNmOTlmODUyYjcyMzdkMTE1NTYxNWFmNjRlMDFiMzc5YWUxZTk3YjNkOWNlZGI0ZA
THOMSON
THOMSON
FNYBUPB32LLS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUPB32LLS
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 3.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-32-L; None; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
FNYBUPB32LLS
BDI部件号
853842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUPB32LLS/p/853842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486202530
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-32-L
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUPB32LLS
重量/磅
7.8
详细描述
2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; 3.3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 4" Length Thru Bore; 0.41" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-32-L; None; Non-Adjustable; No Self Aligning
名义螺栓孔中心
3.3英寸 | 83.8毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 53.975 毫米