https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTWN016A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobVppOHhNRFEzT1RBM01UUTJNVFF3Tmk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVYwNHdNVFpCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NmRmNDUzZWQyNzk2ZjVlZDg4YWY1NmU4MGY5NzBhNGU3ZTM4YWExYzVjZDY0Y2EwNmQ4NWMxNWMxODliOWVl
THOMSON
THOMSON
FNYBUTWNO08ALS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUTWNO08ALS
1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-08-A-OPN; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
制造商部件号
FNYBUTWNO08ALS
BDI部件号
854358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/FNYBUTWNO08ALS/p/854358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486109181
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Open Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-08-A-OPN
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD | No.6 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
类别 - BDI
Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Plain Linear Pillow Block
制造商货号
FNYBUTWNO08ALS
重量/磅
0.4
详细描述
1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; FNYBU-08-A-OPN; None; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
底座到中心高度
0.687 英寸 | 17.45 毫米
名义螺栓孔中心
1.7英寸 | 43.2毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装孔直
0.16英寸 | 4.064毫米