INA
INA
KGHA30-PP
INA INA
描述
INA KGHA30-PP
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 54MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 50MM Length Thru Bore; 6.7MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH3050PP; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
制造商部件号
KGHA30-PP
BDI部件号
1174633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BA%A7/KGHA30-PP/p/1174633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802464092
重量 / Kilogram
0.855
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
Closed
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
KH3050PP
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Duty | Greased | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Pillow Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Pillow Block
关键字串
Ball Linear Pillow Block
制造商货号
KGHA30-PP
重量/磅
1.896
详细描述
30MM Bore; 35MM Base to Center Height; 54MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 50MM Length Thru Bore; 6.7MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH3050PP; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
安装孔直
0.264英寸 | 6.7毫米
名义螺栓孔中心
2.1英寸 | 54毫米
底座到中心高度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.969英寸 | 50毫米


